Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutanzug 4515 Gr.4XL orange PSA III 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089638
EAN/GTIN:
     04046719401017
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
orange
Material:
SMS
Norm:
Typ 5+6/EN 1073-2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,49*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,57*
€ 117,05*
Lager 281
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 165,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 165,87*
€ 197,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 162,88*
€ 193,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 154,61*
€ 183,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 143,31*
€ 170,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 140,17*
€ 166,80
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 133,07*
€ 158,35
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.