Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4510 Gr.XXL weiß PSA III 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089665
EAN/GTIN:
     04046719401635
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der leichte, antistatische 3M™ Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Damit bietet der Schutzanzug Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008) und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Die Einsatzgebiete des 3M™ Schutzanzug 4510S / TYP 5/6 liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie.
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Material:
PE-Laminat
Norm:
Typ 5+6/EN 1073-2/EN 1149-5
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,0076*
€ 12,0276*
5 Tage
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,02*
€ 134,16*
4 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 158,48*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,548*
€ 161,508*
Lager 281
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 197,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 197,17*
€ 234,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 195,41*
€ 232,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 187,90*
€ 223,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 176,64*
€ 210,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 173,54*
€ 206,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 165,70*
€ 197,18
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09587
ab € 150,72817*
Zubehör
3M
06915
ab € 83,95008*
Zubehör
3M
9320+SPBULK
ab € 1,23*
Zubehör
3M
1883+
ab € 5,68*
Zubehör
3M
9332+BV
ab € 3,07*
Zubehör
3M
9422+
ab € 25,98*
Zubehör
3M
P190
ab € 160,1648*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,15*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,68*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,88*
Zubehör
3M
C112
ab € 1,044*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,32*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 2,33*
Zubehör
3M
4400WM
ab € 2,31*
Zubehör
3M
4400WXL
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.