Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm SecureFit X5514V-CE m.4-Punkt-Ratschenverschl.neongrün ABS belüftet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355583
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100175553
EAN/GTIN:
     04054596594395
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Mit dem 3M SecureFit Schutzhelm X5514V-CE erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Der Schutzhelm wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bietet er Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Optionale Belüftungsöffnungen lassen Luft durch den Helm strömen. Die Helmhöhe auf dem Kopf ist anpassbar. Mit dem leicht anpassbaren 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur einen sicheren Sitz, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventioneller 3M(TM) Helmbebänderung um bis zu 20%. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Dieser neongrüne Schutzhelm ist mit einem patentierten 3M UVicator Sensor ausgestattet, dessen Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Optionales 3M Scotchlite Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen mit Magnet- oder Kunststoffverschluss ergänzt werden. Geprüft auf seitliche Verformung und erfüllt die Norm EN 397 für Industrieschutzhelme.
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
neongrün
Ausführung:
X5514V-CE, belüftet, CE, 10 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 467,68*
€ 554,39*
Lager 281
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 673,24*
€ 702,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 702,93*
€ 836,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 685,98*
€ 816,3162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,24*
€ 801,1556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 67,324* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 5.623,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.