Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355105 Herst.-Nr.: 7100010431 EAN/GTIN: 04046719420872 |
| |
|
| | |
| Die 3M Schutzbrille 2895S ist eine klassische Vollsichtbrille · die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Die grünen IR 5. Scheiben aus Polycarbonat mit Anti-Kratzbeschichtung bieten zuverlässigen Schutz bei optimaler Sicht. Diese Modellvariante ohne Belüftungsschlitze ist gasdicht. Für hohen Tragekomfort sorgen das breite · bequem anpassbare Kopfband · die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen · die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen. Diese Vollsichtbrille verfügt über eine Anti-Fog-Beschichtung und eine grüne IR-Tönung von 5.. Sie filtert UV- und IR-Strahlung sowie sichtbares Licht und ist somit ideal zur Anwendung beim Gasschweißen oder Löten geeignet. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 B K N. · Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß) Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166, EN 170 | Ausführung: | Gasdichte Vollsichtbrille, klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, schweißerbrille din 5, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 14,41* | € 16,91* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 14,48* | € 17,59* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,18* | € 17,81* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,57* | € 18,33* | | | | Lager 281 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,42* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|