Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 2895,AS,AF, UV,PC,grünIR5.0,unbelüft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille 2895,AS,AF, UV,PC,grünIR5.0,unbelüft.
Schutzbrille 2895,AS,AF, UV,PC,grünIR5.0,unbelüft.
Artikel-Nr.:
     4012-288366
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100010431
EAN/GTIN:
     4046719420872
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M™ Vollsichtbrille 2895S

Ausführung:
• Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
• Unbelüftet
• Breites, leicht anpassbares Kopfband
• Verstellbare Gelenke
• AS, AF, UV, IR
Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
Scheibe: IR 5.0 Tönung

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7100010431
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 17,62*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 17,87*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 18,39*
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 18,39*
10
Frei Haus
ab € 16,748*
€ 19,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.