Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille LED LIGHT VISION EN 166 Bügel grau/schwarz,Scheibe klar PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001269077
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032466
EAN/GTIN:
     04046719298174
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · ausgestattet mit einem regulierbaren, besonders hellen LED mit langer Batterie-Lebensdauer (über 50 h) · für besonderen Komfort sind die Bügel und Nasenpolster aus Kautschuk · die Antibeschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Einstrahlung und Stoß bei extremen Temperaturen · die LED Light Vision ermöglicht es Ihnen, einen dunklen Bereich auszuleuchten und schützt gleichzeitig Ihre Augen · die Schutzbrille wird in einem Mikrofaserbeutel geliefert, der schützt und die Scheibe bei Bedarf reinigt
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
Bügel grau/schwarz, Scheibe klar
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 16,61*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 17,02*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 17,10*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 17,10*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 483,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.