| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001257010 Herst.-Nr.: 7100097443 EAN/GTIN: 04054596182363 |
| |
|
| | |
| Die Produkte der Serie X zeichnen sich durch die fortschrittlichste Technologie im Sortiment der 3M PELTOR Kapselgehörschützer aus. Die neuen P5-Adapter sind jetzt elektrisch isoliert, um den Bedarf der unterschiedlichsten Industriezweige zu decken. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M PELTOR Kapselgehörschützern der X-Serie. Leichte doppelschalige Kapseln bieten hohen Komfort ohne überschüssiges Gewicht. Dieser Tragekomfort wird durch weiche und breite Dichtungsringe noch verstärkt.
Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Steckadapter für Schutzhelme, arbeitsschutzhelm 3m, arbeitsschutzhelm, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,672* | € 24,152* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,302* | € 24,862* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 171,33* | € 215,85* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 262,55* | € 320,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|