Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001218658 Herst.-Nr.: 7100104312 EAN/GTIN: 0051131272644 |
| |
|
| | |
| passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000 370 691 + 4000 370 675 + 4000 370 676
Weitere technische Eigenschaften: · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Norm: | EN 14387:2004 + A1:2008 | Schutzklasse: | A2 P3R | Ausführung: | gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,18* | € 11,76* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,77* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,59* | € 13,55* | | | | | 27 Tage | | | 32 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,51* | € 13,90* | | | | Lager 281 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,15* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|