Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4500 Gr.L weiß PSA I 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001189118
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089592
EAN/GTIN:
     04046719399987
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der 3M™ Schutzanzug 4500 bietet sehr guten Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben. Er verfügt über einen hohen Tragekomfort durch den Einsatz von leichten und atmungsaktiven Materialien (Polypropylen). Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. Sein Reißverschluss ist mit Patte verdeckt. · Einsatzgebiete: Lagerarbeiten und leichte Reinigungsarbeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 47,7g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,17*
8 Tage
40
20
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 4,97*
1
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,97*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,13*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.