| |
|
| Artikel-Nr.: 281-2700394266 Herst.-Nr.: 4831-36 EAN/GTIN: 4019202127503 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz | Material: | Nylon/PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| |