Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort+ full safety oliv/schwarz, S5, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700234897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C762933-48
EAN/GTIN:
     8713197038719
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grün / schwarz
Material:
Polyurethan 35 %
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Schutzklasse:
S5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 90,53*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 121,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,37*
€ 122,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 127,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,65*
€ 128,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,86*
€ 145,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,93*
€ 142,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,03*
€ 135,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,83*
€ 129,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.