Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEVEA Dunlop Purofort+ full safety, Farbe grün/schwarz, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-C762933.48
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762933.48
EAN/GTIN:
     8713197038719
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC ∙ Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlmittelsohle ∙ Fußbett mit extra viel Raum im Zehenbereich ∙ Temperaturisolierung bis -20 °C ∙ Dunlop - Rotes antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter ohne Naht ∙ Mit Dunlop Premium Einlegesohle ∙ Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan ∙ SRC zertifiziert ∙ Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle ∙ Leicht und strapazierfähig ∙ Antistatisch ∙ Farbe grün
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Obermaterial:
geschäumtes Polyurethan
Farbe:
grün
Größe:
48
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 91,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,35*
€ 111,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 123,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.