Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort+ full safety oliv/schwarz, S5, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700234896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C762933-47
EAN/GTIN:
     8713197038702
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
grün / schwarz
Material:
Polyurethan 35 %
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 76,64*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 78,82*
7 Tage
15
€ 4,30*
ab € 67,92*
€ 84,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 85,97*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 116,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,48*
€ 138,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,97*
€ 138,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.