Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 47, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 47, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 47, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-763910
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762933.47
EAN/GTIN:
     8713197038702
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
C762933.47
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 76,68*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 78,87*
7 Tage
15
€ 4,30*
ab € 67,72*
€ 84,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 86,02*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 89,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.