Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PROTOMASTOR,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700222783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45537
EAN/GTIN:
     8713197339298
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
oliv
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20345 S5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,84*
19 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 18,93*
€ 26,99*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,03*
€ 34,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,66*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,43*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,25*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 18,99*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.