Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PROTOMASTOR,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700221871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45536
EAN/GTIN:
     8713197339236
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20345 S5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,10*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,58*
€ 8,95*
ab € 20,05*
€ 28,43*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 28,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 33,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.