Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750047
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Protomastor 142PP Black size 45
EAN/GTIN:
     8713197339236
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Protomastor
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Ölbeständiger Griff Rutschfest für sichere Arbeitsbedingungen Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Protomastor
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
pro Paar
€ 4,79*
ab € 16,11*
€ 22,35*
3 Tage
18
pro Paar
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,39*
2 Tage
1000
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,0539*
€ 22,4339*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 25,15*
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 21,42*
€ 29,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.