Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rönne Gr.44 gelb S5 CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700198561
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332-44
EAN/GTIN:
     4025888251401
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 41,48*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 33,62*
€ 41,52*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 42,70*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 43,60*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,96*
€ 73,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-41
ab € 31,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-43
ab € 31,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.