Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rönne Gr.44 gelb S5 CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374514
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332-44
EAN/GTIN:
     4025888251401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
44
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
TECHNO BOOTS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,24*
€ 42,21*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 33,54*
€ 42,21*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 42,23*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 44,26*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 36,73*
€ 45,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paar
ab 7 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,50*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-41
ab € 31,56*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,70*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-43
ab € 31,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.