Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PW Stoßschutz-Handschuh A721, gelb/orange, Gr. S


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600422118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A721Y1RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
gelb/orange
Material:
TPR, Polyester, Gummi, Nitril
Norm:
EN 21420, EN 388 (4 2 4 1 X P)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.