Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Solidstar RL 1494 Polyester-Feinstrick/PU, schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600375675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001494-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Weitere Informationen:
Größe:
08
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester/PU
Norm:
EN 388:2016 (4.1.3.1.X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 150.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 150000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.