Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Solidstar RL 1327 Nylon/PU, grau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600375667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001327-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
PU beschichtete Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
07
Farbe:
grau
Material:
Nylon/PU
Norm:
EN 388:2016 (4.1.3.1.X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 150000 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.