Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm neo p550 ohne Seitenteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-220028859
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007.000
EAN/GTIN:
     7640429870414
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
EN 379 · Schutzstufe: 4/9-13 · Schutzstufenwahl stufenlos einstellbar · farbechte Sicht · IR/UV-Filter · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz unlackiert
Norm:
EN 379 DIN 4/9-13
Ausführung:
ohne Seitenteile
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 212,15*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 212,36*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 213,05*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 214,06*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,13*
€ 277,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,11*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,54*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,26*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,13*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.