Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 48VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YL80FLARFHVSUWR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     245378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 48V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 312x269x162mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 335mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: YL80 Super Hi Vis
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,64*
€ 319,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 257,05*
€ 331,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.