Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 48VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YL40/FL/A/RN/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     245188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 48V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,5x183x82,5mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 116mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: YL40
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 128,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 99,96*
€ 136,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.