Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 150V; 2,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 150V; 2,9A
Transistor: N-MOSFET; SPLIT GATE TRENCH; unipolar; 150V; 2,9A
Artikel-Nr.:
     2805-YJS05N15B-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJS05N15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOP8
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 2,9A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 11,6nC
Technologie: SPLIT GATE TRENCH
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 35A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.