Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER HV; unipolar; 100V; 2,4A; 1,5W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER HV; unipolar; 100V; 2,4A; 1,5W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER HV; unipolar; 100V; 2,4A; 1,5W
Artikel-Nr.:
     2805-YJS03N10A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJS03N10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 2,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 19,2nC
Technologie: TRENCH POWER HV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 15A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.