Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 40V; 23A; 40W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 40V; 23A; 40W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 40V; 23A; 40W
Artikel-Nr.:
     2805-YJQ35N04A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJQ35N04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3.3x3.3
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 23A
Widerstand im Leitungszustand: 10mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 29nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 120A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,575*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.