Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 6,2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 6,2A
Transistor: N-MOSFET x2; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 6,2A
Artikel-Nr.:
     2805-YJQ3400A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJQ3400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 6,2A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,8nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.