Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 100V; 3,2A; 2,5W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 100V; 3,2A; 2,5W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 100V; 3,2A; 2,5W
Artikel-Nr.:
     2805-YJM04N10A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJM04N10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 3,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 16nC
Technologie: TRENCH POWER MV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.