Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; LED; grün; 230VAC; IP65; Ø70mm; Harmony XVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; LED; grün; 230VAC; IP65; Ø70mm; Harmony XVB
Signalgeber: Licht; LED; grün; 230VAC; IP65; Ø70mm; Harmony XVB
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC5M3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC5M3
EAN/GTIN:
     3389110147865
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Mit integrierter LED Diode
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,92*
€ 80,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,01*
€ 80,48*
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 82,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,39*
€ 84,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 100,56*
€ 137,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.