Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; LED; gelb; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø70mm; -25÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; LED; gelb; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø70mm; -25÷50°C
Signalgeber: Licht; LED; gelb; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø70mm; -25÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC5B8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC5B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Mit integrierter LED Diode
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,16*
€ 79,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,19*
€ 79,40*
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 80,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,47*
€ 82,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 92,80*
€ 125,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.