Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; orange; 48÷230VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; orange; 48÷230VAC; IP65
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; orange; 48÷230VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC4M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 48...230V AC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Blinklicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,00*
€ 86,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,49*
€ 86,95*
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 88,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,02*
€ 90,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,56*
€ 110,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.