Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XTAR-VC4 Herst.-Nr.: VC4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: XTAR Größe der Zelle: AAA;R3;AA;R6;C;R14;R03;AAAA;LR3;A;LR6;SC;18500;26650;16340;18350;14650;10440;14500;17670;18700;18650;22650;32650;LR14;LR20 Ladegerät-Typ: Mikroprozessor Max. Ladestrom: 1A Eigenschaften von Ladegeräten: Erhaltungsladung;Ladekontrolle für jeden Kanal;Ladung durch Mikroprozessoren gesteuert Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden;Erhalt Achtung!: ohne Netzteil;ohne Batterien Ausführung: Verbraucher Akku-Art: Li-Ion Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung Anzahl der Elemente: 4 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | XTAR: | XTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,33* | € 23,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 26,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,69* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|