Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
XTAR MC1 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80558153
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     72665
EAN/GTIN:
     4250957681098
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das einfachste Ladegerät, das Sie je brauchen werden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XTAR
72692
ab € 17,25*
Ähnlich
XTAR
72666
ab € 16,16*
Ähnlich
XTAR
72664B
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.