Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-72664 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6952918320364 |
| |
|
| | |
| XTAR VC4 USB Ladegerät für Li-Ion- sowie Ni-MH-Akkumulatoren Das große LC-Display zeigt den je Ladeschacht eingelegten Akkutyp, die jeweilige Ladespannung sowie die beim Ladevorgang über den jeweiligen Ladeschacht eingespeiste Energie (mAh) an. Das VC4 wählt das jeweils passende Ladeverfahren in den vier unabhängig voneinander arbeitenden Ladeschächten. Geeignet für Li-Ion-Akkus: TC CC CV mit Erhaltungsladung 0V-Aktivierung Ni-MH-Akkus: Pulsladeverfahren, automatische Abschaltung mit Negativ Delta V-Ladezeitbegrenzung mit Abschaltung Temperaturüberwachung. Die Ladestromstärken stellen sich automatisch je nach Belegung und verfügbarer Eingangsstromstärke zwischen 100 mA und 1000 mA ein, max. 4 x 500 mA oder 2 x 1000 mA. Über ein USB-Anschlußkabel ist das Ladegerät mit einem externen USB-Netzteil zu verbinden (Netzteil nicht Bestandteil des Lieferumfangs) Technische Daten: 4-Kanal-Ladegerät für Ni-MH-Akkus mit 1,2 V oder Li-Ion-Akkus mit 3,7 V Nennspannung folgende Akku-Größen sind ladbar: Ni-MH: AA, AAA, C, D Li-Ion: 10440, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 22650, 26650, 32650 (nur in den beiden äußeren Ladeschächten) Ni-MH-Akkus Pulsladeverfahren automatische Abschaltung mit Negativ Delta V- max. Ladespannung 1,45 V Ladezeitbegrenzung mit Abschaltung Li-Ion-Akkus Ladeverfahren TC/CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes max. Ladespannung 4,2 V Erhaltungsladung; bei Unterschreiten der Ladeschlussspannung unter 3,9 V beginnt der Ladeprozess erneut Verpolungsschutz USB-Eingang: 5 V/2100 mA - Betriebstemperatur: 0...40 °C (nicht im Freien verwenden) Lieferumfang 1 x Ladegerät XTAR VC4 1 x USB-Kabel (kein Netzteil: es wird ein 2 Ah Netzteil benötigt) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, ladegerät li-ion, Xtar Charger VC2 für 2 x 18650 Li-Ion Base - 1er Pack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,33* | € 23,17* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 26,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,69* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|