Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gerade; 2m; Stecker; 1A; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gerade; 2m; Stecker; 1A; -25÷70°C
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gerade; 2m; Stecker; 1A; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-XS3FM421402A
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS3F-M421-402-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: OMRON
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 125V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M8
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 1A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 9,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,70*
€ 14,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,75*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.