Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 240W; 90÷171VDC; 0,7÷2,1A; 100÷305VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 240W; 90÷171VDC; 0,7÷2,1A; 100÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 240W; 90÷171VDC; 0,7÷2,1A; 100÷305VAC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-XLG-240-M-A
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-240-M-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 100...305V AC
Äußere Abmessungen: 219x63x35,5mm
Ausgangsspannung: 90...171V DC
Ausgangsstrom: 0,7...2,1A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: konstante Leistung
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: XLG
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,37*
€ 39,93*
13 Tage
19
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 44,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 45,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,83*
€ 47,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-A
ab € 28,21*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-AB
ab € 29,03*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-A
ab € 32,38*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-AB
ab € 30,85*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-M-AB
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.