Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well XLG-240-M-A LED-Treiber Konstantleistung 239.4 W 700 - 2100 mA 90 - 171 V/DC Möbelzulassung, Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143296-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-240-M-A
EAN/GTIN:
     4021087051477
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well XLG-240-M-A LED-Treiber Konstantleistung 239.4 W 700 - 2100 mA 90 - 171 V/DC Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen

XLG-240-M-A

IP67 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar · unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang 100...305V AC · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung kleiner 0,5W · für LED-Beleuchtungsanwendungen · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · Surge Immunity Level 6kV

Conrad hat die erweiterte XLG-Serie an LED-Schaltnetzteilen von MEAN WELL in sein Produktprogramm aufgenommen, die auf einem Design mit konstanter Leistung und Konstantspannung basieren. Neu sind die Netzteil-Versionen mit 240 W. Es handelt sich bei der L/M/H-Version um Netezteile für Konstantstrom- bzw. Konstantleistungsanwendungen. Diese Modelle eignen sich für den Einsatz in Innen- und Außenbeleuchtungsprojekten einschließlich wasserdichter Lichtleisten und Werbelichtkästen. Die Ausführung Typ L ist für einen Volllastbetrieb von 700 bis 1050mA ausgelegt, der Konstantstrom der Typ M-Modelle lässt sich von 1400 bis 2100mA einstellen. Typ H für den Full-Power-Betrieb basiert auf einem 56V-Ausgang und bietet unterschiedliche Treiberströme für diverse Leistungsaufnahmen. Dieser Typ eignet sich für COB-LEDs mit einer Durchlassspannung von unter 56V sowie SMD-LEDs vor allem für Leuchten, die eine Einhaltung der SELV kleiner 60V erfordern. Alle Modelle der XLG-Serie erreichen einen hohen Überspannungsschutz von bis zu maximal 10kV(LN-PE) / 6kV(L-N), sind EN61547 und EN61000-4-5 konform und passen für jede Art der Außenbeleuchtung. Ihr Eingangsüberspannungsschutz (IOVP) ist speziell für instabile Wechselstromquellen ausgelegt und reduziert die Ausfallrate der Leuchten nochmals. Auch über eine 3-in-1-Dimmfunktion mit Isolationsdesign verfügt die Serie.

Ausstattung:
IP67 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar · unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang 100...305V AC · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung kleiner 0,5W · für LED-Beleuchtungsanwendungen · Surge Immunity Level 6kV

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantleistung · Ausgangsspannung (max.): 171 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 90 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Ausgangsstrom (min.): 700 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC,142 V/DC · Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen · Leistung (max.): 239.4 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 219 mm · Prüfzeichen: CE, CB, MM, ENEC, UL · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 219 x 63 x 35.5 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| CB|ツ| MM|ツ| ENEC|ツ| UL
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
219 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
239.4 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | Outdoor | PFC-Schaltkreis | einstellbar | Überlastschutz | Überspannung | Montage auf entflammbaren Oberflächen
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantleistung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC | 142 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2100 mA
Ausgangsstrom (min.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
171 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
90 V/DC
Leistung (max.):
239.4 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, XLG-240-M-A, led, led-stromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
€ 4,90*
ab € 31,88*
€ 44,74*
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 44,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 45,93*
€ 5,90*
ab € 32,32*
€ 47,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-A
ab € 31,15*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-AB
ab € 32,04*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-A
ab € 31,83*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-AB
ab € 34,26*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-M-AB
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.