Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-240-M-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-240-M-A LED-Treiber
MEAN WELL XLG-240-M-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610699
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-240-M-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
171 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-A
€ 40,13*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-AB
€ 43,24*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-A
€ 45,62*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-AB
€ 44,63*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-M-AB
€ 43,61*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-48-ABV
€ 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.