Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 600V; 3A; 4,6W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 600V; 3A; 4,6W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 600V; 3A; 4,6W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-WMF04N60C2-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMF04N60C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 4,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: WMOS™ C2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.