Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 1kV; 15m; 20AWG; elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 1kV; 15m; 20AWG; elastisch
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 1kV; 15m; 20AWG; elastisch
Artikel-Nr.:
     2805-WI-M-20-50-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-20-50-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: 150°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 15m
Packungsinhalt - ft: 50ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 167,51*
€ 257,52*
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 271,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 209,92*
€ 295,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.