| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30374567 Herst.-Nr.: WI-M-20-50-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=WI-M-20-50-2, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=15.2 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=8 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 167,89* | € 262,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,75* | € 267,90* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,26* | € 296,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|