|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-WER-97584025 Herst.-Nr.: 97584025 EAN/GTIN: 4049787008225 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: WERMA Gehäuse-Material: Aluminium Äußere Abmessungen: Ø25x250mm Anwendung: Signalampel Modul-Typ: Sockel Herstellerserie: KombiSIGN 71 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | WERMA: | WERMA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Spiegelleuchte, elektroinstallationsrohr aluminium, spiegelleuchte, signalsäule werma |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,43* | € 13,31* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9,44* | € 13,33* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 9,48* | € 13,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 9,67* | € 13,63* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,81* | € 16,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|