Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP65; 136x85x309mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 894.060.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma 894.060.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     2805-WER-89406055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     89406055
EAN/GTIN:
     4049787009918
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalampel
Hersteller: WERMA
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -30...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 136x85x309mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: 894
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 209,93*
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 219,02*
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 219,05*
Frei Haus
ab € 194,49*
€ 225,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 250,01*
€ 287,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.894.02
ab € 51,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.894.01
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.