Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte WM 24VDC GN/RD 89406055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 894.060.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma 894.060.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-33954580
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     894.060.55
EAN/GTIN:
     4049787009918
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalampel

LED-Dauerleuchte WM 24VDC GN/RD 89406055

Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design. Farbintensives Leuchtbild durch LEDs, die in der selben Farbe leuchten wie die Linsen. Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar. Schutzart IP 65/IP 69k.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,19 A
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 227,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,25*
€ 230,29*
Frei Haus
ab € 200,73*
€ 234,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,24*
€ 235,18*
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 238,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.894.01
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.