Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 9÷60VDC; Sirene,Blitzlicht; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-WER-43903055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43903055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Hersteller: WERMA
Farbe: rot-orange
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Äußere Abmessungen: 136x138x119mm
Lautstärke: 105dB (d=1 m)
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 255,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,52*
€ 255,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,44*
€ 256,98*
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 257,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 288,61*
€ 326,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.