| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4049787006597 Herst.-Nr.: 439.030.55 EAN/GTIN: 4049787006597 |
| |
|
| | |
| Nennspannung 9 ... 60V, Stromart DC, Stromaufnahme 0,23A, Leistung 2W, Kalottenfarbe gelb, Leuchtmittel Xenon, Lautstärke 105dB, Art des optischen Signals Blitzlicht, Art des akustischen Signalgebers sonstige, Art des akustischen Signals sonstige, Montageart Aufbau, Gehäusefarbe rot, Schutzart (IP) IP66, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Ex-Leuchte, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder 60v rot, ex leuchte, warnlampe rot, Alarmierung, Alarmlicht, Blitzlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Lichtsignal, Optisch-Akustisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,98* | € 257,35* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 223,19* | € 257,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,48* | € 259,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,68* | € 259,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 233,39* | € 268,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|