Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 24VDC; 24VAC; 110dB(d=1m); IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-WER-14400075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14400075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: schwarz;grau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Signalart: Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 123,01*
€ 5,46*
ab € 106,00*
€ 123,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,46*
€ 123,88*
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 127,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 140,03*
€ 162,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.