Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene 32 Töne 24V AC/DC sw/gr 14400075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-56767830
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     144.000.75
EAN/GTIN:
     4049787019429
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Mehrtonsirene 32 Töne 24V AC/DC sw/gr 14400075

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
114 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,30*
€ 123,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,92*
€ 123,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,81*
€ 124,66*
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 127,81*
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 128,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.